SS/DUMP VALVE 2 1/4BSP P31TA12SGNC2CN

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:P31TA12SGNC2CN
Rubix:999190800486734
Produttore:P31TA12SGNC2CN
SS/DUMP VALVE 2 1/4BSP P31TA12SGNC2CN

Dettagli del prodotto : SS/DUMP VALVE 2 1/4BSP P31TA12SGNC2CN


P31T is a 57mm 3-way, 2-position valve, automatically dumps downstream pressure on loss of pilot signal, adjustable slow start, 1/4" BSPP/NPT port.

Punti di forza

•Provides for the safe introduction of pressure
Adjustable slow start
Solenoid or air pilot options
High flow & exhaust capability
Silencer included

Applicazioni

Positioning;cutting;machining;pick and place;packaging and wrapping systems

Informazioni tecniche


Attributi
267,84 IVA esclusa
/ Unità
326,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione