EO NON RETURN VALVE RHD18LOMDCF

Parker Hannifin Valvola di non ritorno DIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RHD18LOMDCF
Rubix:999200100072006
Produttore:RHD18LOMDCF
EO NON RETURN VALVE RHD18LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di non ritorno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO NON RETURN VALVE RHD18LOMDCF


Le valvole di non ritorno Parker con pressione nominale fino a PN 420 bar offrono un'ampia gamma di tipologie, che le rendono molto flessibili.
Tipo di azionamento: Meccanico
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: 18
Dimensione attacco 1: n/a
Diametro esterno tubo 1: 18 mm
Tipo attacco 1: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 1: Estremità conica a 24°
Dimensione attacco 2: 18
Dimensione attacco 2: n/a
Diametro esterno tubo 2: 18 mm
Tipo attacco 2: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 2: Estremità conica a 24°
Dimensione del raccordo 3: n/a
Tipo di raccordo 3: n/a
Pressione di rottura: 1
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura massima di esercizio: +120
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di montaggio: Vite
Diametro interno nominale: 14 mm
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: Luce
Tipo di prodotto: Valvola di non ritorno per 2 tubi
Materiale di tenuta: NBR
Materiale della guarnizione: n/a

Punti di forza

Il funzionamento preciso delle valvole di non ritorno Parker è stato dimostrato milioni di volte ed è sinonimo di affidabilità di questa gamma di prodotti
La tenuta combinata morbida e metallica - esente da perdite grazie alla tenuta morbida sul cono e alla tenuta supportata dal metallo sul cono - estende la sicurezza del prodotto e dell'intera applicazione idraulica
L'utilizzo delle valvole di non ritorno Parker è flessibile grazie all'ampia gamma di articoli
Per ulteriori applicazioni, sono disponibili anche parti interne in acciaio inox con FPM
Le valvole di non ritorno Parker sono tutte confezionate contro la contaminazione, il che migliora la qualità e l'affidabilità di questi prodotti

Applicazioni

idraulico generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di non ritorno
Codice doganale84813091
75,81 IVA esclusa
/ Unità
92,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione