BALL VALVE 2BSP ECONOMY 4902 50 48

Legris Valvola a sfera, in fluoropolimero, a bicchiere/manicotto, DN50 - G2, MS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:4902 50 48
Rubix:160000001719517
Produttore:4902 50 48
EAN:0820099301624
BALL VALVE 2BSP ECONOMY 4902 50 48

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BALL VALVE 2BSP ECONOMY 4902 50 48



Eccellente resistenza chimica ai fluidi aggressivi, agli ambienti e alle alte pressioni. Buona resistenza alla pressione.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, macchine agricole, tessile, idraulica, climatizzazione, riscaldamento
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: PTFE
Materiale corpo: Ottone nichelato
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Marchio: Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): G2
Dimensione attacco: G2
Tipo di connessione: BSPP
Diametro nominale (dn): 50
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipi di fluidi: Gas, acqua, vapore acqueo, olio, tutti i fluidi compatibili con i materiali dei componenti
Funzione: 2 vie
Maniglia: Leva, acciaio trattato
Tipo di impugnatura: Blu, leva lunga (acciaio trattato)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 40, 4, 580
Temperatura massima di esercizio: 170, 338
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: PTFE
Pressione di esercizio: da 0 a 3, da 0 a 40
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione del foro: 50
Serie di prodotti: Serie standard
Stile del prodotto: Valvola a sfera femmina
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 2
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: PTFE
Materiale sede: PTFE
Forma: In linea
Forma: valvola a sfera in linea serie standard 2/2 femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), RoHS, REACH
Materiale stelo: Ottone nichelato
Materiale stelo: OTTONE NICHELATO
Materiale guarnizione stelo: FPM, doppio O'ring
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Peso: 1,787, 3,9314

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1787 g
Peso imballaggio3800 g
Tipologia4902
215 mm
Codice doganale84818081
€ 105,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione