Riferimenti
Danfoss:003N0032
Rubix:160000000688700
Produttore:003N0032
EAN:5702423014378


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola termostatica di regolazione dell’acqua avta 25 (25–65°c) |
|---|
Dettagli del prodotto : AVTA 25 WATER REG. VALVE 25-65GR.C M/10 003N0032
AVTA thermostatic valves are widely used for temperature control in many different types of equipment and installations where cooling is required. Automatic cooling water control valves for accurate flow control on the basis of sensor temperature # Capillary sensor with adsorption filling, quantity filling or universal filling # Opens with rising sensor temperature # Brass or stainless steel valve body # For extremely aggressive media, also available with titanium body (please inquire)
Valvola termostatica Danfoss AVTA 25 per regolazione automatica dell’acqua nel campo 25–65°C, senza alimentazione elettrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1565 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola termostatica di regolazione dell’acqua avta 25 (25–65°c) |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Portata massima | 289,9 l/min |
| Materiale | ottone (corpo valvola) |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 84818059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione