EO NON RETURN VALVE RHD20SOMDCF

Parker Hannifin Valvola di non ritorno DIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RHD20SOMDCF
Rubix:999200100072041
Produttore:RHD20SOMDCF
EO NON RETURN VALVE RHD20SOMDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di non ritorno

Documenti

Dettagli del prodotto : EO NON RETURN VALVE RHD20SOMDCF


RHD - valvola di non ritorno - attacco EO 24°
Tipo di azionamento: Meccanico
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: 20
Dimensione attacco 1: n/a
Diametro esterno tubo 1: 20 mm
Tipo attacco 1: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 1: Estremità a cono a 24°
Tipo di raccordo 2: 20
Tipo di raccordo 2: n/a
Diametro esterno del tubo 2: 20 mm
Tipo di raccordo 2: EO 24° estremità conica
Tipo di raccordo 2: Estremità conica a 24°
Dimensione del raccordo 3: n/a
Tipo di raccordo 3: n/a
Pressione di rottura: 1
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura massima di esercizio: +120
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di montaggio: Vite
Diametro interno nominale: 15 mm
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: Pesante
Tipo di prodotto: Valvola di non ritorno per 2 tubi
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale guarnizione: n/a

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di non ritorno
€ 123,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione