AXIAL VALVE 1BSPP VIT SEAL NO 4202 25 34 20

Legris Valvola assiale, 25 mm - G1 VIT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:4202 25 34 20
Rubix:160000001719387
Produttore:4202 25 34 20
EAN:0820099294254
AXIAL VALVE 1BSPP VIT SEAL NO 4202 25 34 20

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : AXIAL VALVE 1BSPP VIT SEAL NO 4202 25 34 20


Per eseguire un taglio netto ad angolo retto su tubi da 12 a 25 mm.
Tipo di azionamento: Pilota ad aria
Applicazioni: Circuiti di lubrificazione, controllo di processo, sicurezza, controllo dei fluidi, stampaggio a iniezione di plastica, industria della gomma, tessile, stampa, imballaggio, robotica
Materiale del corpo: Ottone nichelato
Marchio: Parker Legris
Configurazione: 2/2
Dimensione filettatura 1 (metrica): Rp 1
Dimensione attacco: Rp 1
Tipo di connessione: BSPP
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Connessione elettrica: n/a
Per tipo di fluido: Aria compressa, olio, acqua
Funzione: 2 vie normalmente chiusa (NC), normalmente chiusa (NC)
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Ciclo di vita: Attivo
Portata massima: 15,7 Kv in m3/h
Pressione massima di esercizio: 10, 1, 145,04
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione massima di pilotaggio: 8
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Pressione minima di pilotaggio: 4,2
Tipo di montaggio: In linea
Numero di porte: 2
Materiale O-ring: FKM
Tipo di funzionamento: Elettro-pneumatico pilotato, pneumatico
Dimensione orifizio: 25
Connessione porte: G 1/8
Tipo di attacco: Filettatura
Tipo di prodotto: Valvole assiali
Quantità per scatola: 1
Regione di origine: Italia
Materiale di tenuta: FKM
Forma: In linea
Forma: Valvola assiale normalmente chiusa con guarnizione FKM femmina
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (modulo PED A - diametri superiori a 25 mm), DI: 2014/68/UE (modulo PED A - diametri uguali o superiori a 32 mm), REACH DI: 2006/42/CE (Direttiva Macchine), DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/CE (ATEX) - per versioni con funzionamento pneumatico
Opzione interruttore: Senza rilevamento
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Pressione di vuoto: 97
Peso: 1,7, 3,748

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2033 g
Peso imballaggio2135 g
Tipologia4202
150 mm
Codice doganale84818079
€ 342,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 417,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione