EO NON RETURN VALVE RHD12LOMDCF
Parker Hannifin Valvola di ritegno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:RHD12LOMDCF
Rubix:999200100071855
Produttore:RHD12LOMDCF

Documenti
Dettagli del prodotto : EO NON RETURN VALVE RHD12LOMDCF
RHD - valvola di non ritorno - attacco EO 24°
Tipo di azionamento: Meccanico
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: 12
Dimensione attacco 1: n/a
Diametro esterno tubo 1: 12 mm
Tipo attacco 1: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 1: Estremità a cono a 24°
Tipo di raccordo 2: 12
Tipo di raccordo 2: n/a
Diametro esterno del tubo 2: 12 mm
Tipo di raccordo 2: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 2: Estremità conica a 24°
Dimensione del raccordo 3: n/a
Tipo di raccordo 3: n/a
Pressione di rottura: 1
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura massima di esercizio: +120
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di montaggio: Vite
Diametro interno nominale: 9,5 mm
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: Luce
Tipo di prodotto: Valvola di non ritorno per 2 tubi
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della guarnizione: n/a
Materiale corpo: Acciaio
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: 12
Dimensione attacco 1: n/a
Diametro esterno tubo 1: 12 mm
Tipo attacco 1: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 1: Estremità a cono a 24°
Tipo di raccordo 2: 12
Tipo di raccordo 2: n/a
Diametro esterno del tubo 2: 12 mm
Tipo di raccordo 2: Estremità conica EO 24°
Tipo di raccordo 2: Estremità conica a 24°
Dimensione del raccordo 3: n/a
Tipo di raccordo 3: n/a
Pressione di rottura: 1
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura massima di esercizio: +120
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di montaggio: Vite
Diametro interno nominale: 9,5 mm
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: Luce
Tipo di prodotto: Valvola di non ritorno per 2 tubi
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della guarnizione: n/a
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di non ritorno |
|---|---|
| Codice doganale | 84813091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione