GUANTO ACTIVARMR 07112 SIZE 10,0 07112 # 10

ActivArmr® 07-112 (ex VibraGuard®)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:07-112-10
Rubix:999180600103628
Produttore:7112100
EAN:0076490499495
GUANTO ACTIVARMR 07112 SIZE 10,0 07112 # 10
Riepilogo info tecniche
Grandezza10
Materiale principalenitrile
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 07112 SIZE 10,0 07112 # 10


Ideale per lavori con vibrazioni a livelli di frequenza superiori a 300 Hz. Progettati per ridurre le vibrazioni assorbite da dita e palmo del lavoratore. I guanti ActivArmr® contribuiscono a proteggere dalla sindrome da vibrazione mano/braccio.
Attenuazione delle vibrazioni norma EN 10819:1996
TRM (Rapporto di trasmissione delle medie frequenze) = 0,90
TRH (Rapporto di trasmissione delle alte frequenze) = 0,52
Lunghezza : 225 - 240 mm. Contatto alimentare : No. Antistatic : No.
Norme : EN388:2016_3221B
Minimize the risks and effects of harsh vibrations on the job.

Punti di forza

  • Full finger version is fully coated to keep hands clean, and is compliant to EN 10819:1996
  • Ansell Vibration Gel Foam padding reduces transmitted vibration to the hand
  • Nitrile coating provides snag and abrasion resistance
  • Silicone-free and launderable

Applicazioni

Scalpello pneumatico, Molatrici manuali, Martelli demolitori pesanti, Mazzapicchio e stringibullone, Smerigliatrici, Trapani da roccia, Vibratore per calcestruzzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso232 g
Grandezza10
Materiale principalenitrile
Materialeimbottitura in gel, cotone interlock
Mostra UNSPSC / ECL@SS
39,84 IVA esclusa
/ Paia
48,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione