Riferimenti
Portwest:A790BKRXL
Rubix:999241115003126
Produttore:A790BKRXL
EAN:5036108178711

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | poliestere |
| Contatto alimentare | no |
Dettagli del prodotto : GUANTI ANTI VIBRAZIONE NERO A790BKR # XL
Appositamente progettato per ridurre gli effetti delle vibrazioni e degli impatti. Eccellente comfort e destrezza per chi utilizza utensili vibranti, martelli pneumatici e martelli demolitori. Calibro 10.
Standard: EN420, EN388_4142X, EN10819.
Standard: EN420, EN388_4142X, EN10819.
Applicazioni
Agricoltura. Lavoratore della terra, giardiniere. Uso di martelli pneumatici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | poliestere |
| Contatto alimentare | no |
| ESD | no |
| Materiale | 50% cotone, 45% nylon, 5% gomma cloroprene |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ Paia
€ 18,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione