GUANTO GRIP ANTI IMPATTO GIALLO/ARANCIONE A721Y1R # L

A721 Guanto con presa antiurto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Portwest:A721Y1RL
Rubix:999240530041153
Produttore:A721Y1RL
EAN:5036108236114
GUANTO GRIP ANTI IMPATTO GIALLO/ARANCIONE A721Y1R # L

Riepilogo info tecniche

Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO GRIP ANTI IMPATTO GIALLO/ARANCIONE A721Y1R # L


Tecnologia TPR per la massima protezione dagli impatti. Maglia a 13 gauge per una vestibilità perfetta. Rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto. Altamente durevole e resistente agli impatti. Cinghia per le mani per una vestibilità sicura. Fodera traspirante senza cuciture. Livello di resistenza al taglio A1 ANSI. Etichetta per la vendita al dettaglio per una facile presentazione.
Standard: EN388_4241XP

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzal
Materiale principalepoliestere
Materialepoliestere
13,18 IVA esclusa
/ Paia
16,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza