GUANTO RINGERS R840 SIZE 8,0 R840 # 8

Guanto R840

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:840-08
Rubix:999230317018398
Produttore:840-08
EAN:0076490621759
GUANTO RINGERS R840 SIZE 8,0 R840 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Materiale principalenylon
ESDno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO RINGERS R840 SIZE 8,0 R840 # 8


Guanto a filo continuo per mansioni leggere, con palmo rivestito di nitrile e protezione TPR contro gli impatti.
Ringers R840 unisce il comfort e le prestazioni del guanto HyFlex 11-840 e i vantaggi della protezione Ringers TPR di livello 1 contro gli impatti, per offrire la soluzione più confortevole nelle mansioni leggere dei settori logistica e magazzino.

Punti di forza

• RINGERS Signature TPR (Thermoplastic Rubber) Unique blend of impact technology reduces the force of impact.  Low profile Level 1 TPR covers the knuckles, thumb and full length of fingers.



Dipped nitrile palm coating offering 2x more grip vs. previous technology.

 

• PU Thumb Crotch Reinforcement (TCR) provides additional durability in a high abrasion area extending the lifespan of the glove.



• Improved FORTIX™ Technology delivers up to 20% more abrasion resistance for longer-lasting wear.



• ERGOFORM™ Ergonomic gloves reduce stress on hands ensuring a fit shaped to natural hand contours that maximizes the range of motion which improves performance. 



•  Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology optimizes the knitting in selected zones of the 15-gauge nylon and spandex blend liner improving support, breathability, and range of movement resulting in optimal comfort.

Applicazioni

Manipolazioni generali.
Confezionamento.
Prelevare parti e accessori.
Guida di veicoli e carrelli elevatori a forche.
Assemblaggio di parti di piccole dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Materiale principalenylon
ESDno
Materialenitrile / nylon / elastan
40,80 IVA esclusa
/ 4 Paia
49,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza