Riferimenti
Penta Regeltex:GLE36-2-10
Rubix:999220324080439
Produttore:GLE36-2-10

Dettagli del prodotto : GUANTI ISOLANTI CLASSE 2 36 CM GLE36-2 # 10
Guanto da elettricista di classe 2. Spessore: 2,3 mm. Tensione massima di lavoro: 17.000*
Tensione di prova: 20.000 (i test elettrici sono eseguiti in corrente alternata.)
Standard: EN 60903 e IEC60903
Tensione di prova: 20.000 (i test elettrici sono eseguiti in corrente alternata.)
Standard: EN 60903 e IEC60903
Applicazioni
Lavorazione sotto tensione
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | lattice |
| Materiale | lattice naturale |
| Classe | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,12 IVA esclusa
/ Paia
€ 70,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
