GUANTI COMPOSITE ARCO ELETTRICO CLASSE 0 41 CM AFG41-0 # 9
guanto isola Flash + Grip
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Penta Regeltex:AFG41-0_9
Rubix:999231107000601

Dettagli del prodotto : GUANTI COMPOSITE ARCO ELETTRICO CLASSE 0 41 CM AFG41-0 # 9
Guanti in gomma naturale con formulazione speciale per strato esterno in elastomero rosso arancio ad alte prestazioni, strato interno nero, bordi affettati, lunghezza 41 cm. Taglie da 6 a 12. Proprietà speciali (categoria) RC, con protezione meccanica. Arco elettrico valutato da un organismo notificato: box test e ATPV. Guanto 3 in 1 che combina resistenza dielettrica, meccanica e termica (ARC-FLASH). Rivestimento esterno appositamente formulato per una presa eccezionale, anche in condizioni di bagnato o grasso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Materiale principale | gomma |
| ESD | no |
| Materiale | composito |
| Colore | rosso |
| Classe | 0 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,54 IVA esclusa
/ Paia
€ 68,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
