GUANTO ACTIVARMR RIG CL0 14IN Y SZ 9 RIG014Y # 9

AttivaArmr

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:RIG014Y-9
Rubix:999230317018469
Produttore:RIG014Y090
EAN:10076490104891
GUANTO ACTIVARMR RIG CL0 14IN Y SZ 9 RIG014Y # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Materiale principalelattice
ESDsì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR RIG CL0 14IN Y SZ 9 RIG014Y # 9


  • I guanti per l'isolamento elettrico sono realizzati in lattice di gomma naturale con un processo di immersione brevettato ed ecologico per garantire la massima flessibilità e destrezza

  • La forma ergonomica a mano ferma e le dita non distese riducono l'affaticamento della mano

  • Il generoso polsino svasato lascia spazio agli indumenti

  • Il design presenta inoltre una finitura liscia per facilitare la calzata e la rimozione

  • Certificato per la resistenza agli acidi (categoria A), all'ozono (categoria Z) e alle temperature molto basse (categoria C)

  • Applicazioni con rischio di tensione al tatto AC massimo 1000 V (DC massimo 1500)
Vestibilità, comfort e prestazioni ottimali per la sicurezza e la protezione dei lavoratori elettrici.

Punti di forza

  • Comfort del profilo di prestazione
  • Lattice di gomma naturale per la massima durata e flessibilità
  • Forma ergonomica della mano a riposo per un minore affaticamento della mano stessa
  • Il polsino generosamente svasato lascia spazio agli indumenti e migliora la ventilazione
  • La finitura cementata offre una superficie più liscia per facilitare la calzata e la protezione.
  • Il prodotto è conforme a tutti gli standard NFPA, OSHA e CSA applicabili.
  • Rispettoso dell'ambiente
  • Processo di immersione brevettato
  • Stabilimento di produzione certificato ISO 14001
  • Il guanto elettrico di classe 0 offre una protezione dall'arco elettrico di classe 1 in conformità alla norma EN 61482-1-2.

Applicazioni

Applicazioni con rischio di tensione di contatto|Appaltatori elettrici|Produzione e riparazione di motori ibridi|Riparazione e operazioni di manutenzione in tutti gli ambienti industriali (MRO)|Riparazione e manutenzione dei mezzi di trasporto di massa|Manutenzione, riparazione e trasmissione di energia elettrica|Riparazione di telecomunicazioni in prossimità di cavi elettrici

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Materiale principalelattice
ESDsì
Materialegomma di lattice naturale; dpi (design ergonomico)
Rivestimento dei guantigomma
Coloregiallo
€ 46,60 IVA esclusa
/ Paia
€ 56,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione