GUANTI 60840.09

Guanto di sicurezza per elettricisti power protect V1000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6084009
Rubix:999250617005895
Produttore:6084009
EAN:4048612085417
GUANTI 60840.09

Riepilogo info tecniche

Grandezzas
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 60840.09


uvex power protect V1000: protezione contro tensioni elettriche fino a 1000 V Durante i

lavori su impianti elettrici, il corpo è esposto al massimo rischio di scosse elettriche. Il guanto di sicurezza uvex power protect V1000 offre una protezione sicura contro tensioni elettriche fino a 1000 V. Il lattice naturale isola molto bene e protegge chi lo indossa dalle scariche elettriche attraverso il corpo. La flessibilità del guanto assicura un piacevole comfort di calzata e una buona sensibilità tattile.

Punti di forza

  • L'elevata flessibilità del guanto offre un piacevole comfort di calzata e un'ottima destrezza.
  • Vestibilità anatomica
  • Flessibile, con buona destrezza anche a basse temperature
  • Flessibile al freddo
  • Resistente agli oli minerali

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezzas
Materiale principalepolietilene
Materialeohne fütterung
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza