Riferimenti
Honeywell:2281561-10
Rubix:999201002003627
EAN:3603835105796


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 355 mm |
| Materiale principale | pelle |
Dettagli del prodotto : GUANTO FIREMAN FIORE DI BOVINO IDROREPELLENTE 2281561-10
Guanti in pelle bovina grana gialla idrorepellente. Guanto in pelle bovina gialla idrorepellente. Taglio americano, pollice riportato, tipo Crispin. Interno foderato con jersey Kevlar® / cotone. Rinforzo alla base del pollice e inserto a farfalla in pelle idrorepellente. Protegge l'arteria. Polsino in pelle bovina. Chiusura elastica sul dorso, cucita internamente. Linguetta di serraggio alla base del polsino con nastri auto-aggrappanti. Cuciture con filo Kevlar®. Lunghezza: 35.5 cm. Norme: EN420, EN388 e EN407.
Punti di forza
Il taglio americano, il pollice riportato e la flessibilità dei materiali impiegati rendono questo guanto ergonomico e consentono di ottenere un eccellente comfort d'uso. La pelle bovina conferisce una buona resistenza meccanica, comfort e offre un'eccezionale flessibilità. La pastiglia di chiusura permette una buona tenuta del guanto. La pelle bovina siliconata e idrorepellente garantisce buona flessibilità a basse temperature, idrorepellenza e buona protezione meccanica. La fodera in cotone Kevlar® protegge dai tagli e dai rischi termici. L'assemblaggio con filo Kevlar® assicura eccellenti cuciture resistenti al calore, durabilità e isolamento termico.
Applicazioni
Grazie alla loro forma ergonomica e al loro interno intrecciato in cotone / clorurato / cotone floccato, questi guanti sono molto confortevoli. La base in lattice naturale offre importanti caratteristiche dielettriche. Lo spessore fornisce una buona protezione tra 500 e 17,000 volt. Lo strato esterno in elastomero arancione conferisce al guanto un'eccezionale resistenza meccanica. Non è quindi necessario indossare sovraguanti in pelle. La forma ergonomica migliora la flessibilità della mano e garantisce un alto livello di protezione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 184x170x40 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 358 g |
| Grandezza | 10 |
| Lunghezza | 355 mm |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Confezione | 50 |
| Materiale | pelle fiore di bovino / jersey / kevlar / cotone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione