GUANTO ACTIVARMR RIG CL00 11IN Y SZ 8 RIG0011Y # 8

ANSELL AttivaArmr

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:RIG0011Y 08
Rubix:999230317018414
Produttore:RIG0011Y080
EAN:0076490104153
GUANTO ACTIVARMR RIG CL00 11IN Y SZ 8 RIG0011Y # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Materiale principalelattice
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR RIG CL00 11IN Y SZ 8 RIG0011Y # 8


  • Electrical Insulating Gloves are made from natural rubber latex using a proprietary environmentally friendly dipping process for ultimate flexibility and dexterity

  • La forma ergonomica a mano ferma e le dita non distese riducono l'affaticamento della mano

  • Il generoso polsino svasato lascia spazio agli indumenti

  • Il design presenta anche una finitura liscia per facilitare la calzata e la rimozione.

  • Certificato per la resistenza agli acidi (categoria A), all'ozono (categoria Z) e alle bassissime temperature (categoria C)

  • Applicazioni con rischio di contatto di tensione AC massimo 500 V (DC massimo 750)


Ultimate fit, comfort and performance for electrical workers' safety and protection.

Punti di forza

  • Performance Profile comfort
  • Natural Rubber Latex for ultimate durability and flexibility
  • Ergonomically-designed hand at rest shape for less hand fatigue
  • Generous flared cuff allows room for clothing and improves ventilation
  • Case hardened finish provides smoother surface for easy donning and doffing performance and protection
  • Product meets all applicable NFPA, OSHA and CSA standards
  • Environmentally-Friendly
  • Proprietary dipping process
  • ISO 14001 certified manufacturing facility
  • Electrical Glove Class 00 offers arc flash protection Class 1 in accordance with EN 61482-1-2

Applicazioni

Applications with risk of touch voltage|Electrical Contractors|Hybrid engine manufacturing and repair|Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO)|Mass Transit Repair and Maintenance|Power maintenance, repair & transmission|Telecom repair near electrical wires

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Materiale principalelattice
Rivestimento dei guantilattice
Coloregiallo
43,54 IVA esclusa
/ Paia
53,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza