GUANTO GRIP ANTI IMPATTO GIALLO/ARANCIONE A721Y1R # M
A721 Guanto con presa antiurto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Portwest:A721Y1RM
Rubix:999240530041152
Produttore:A721Y1RM
EAN:5036108236121

Dettagli del prodotto : GUANTO GRIP ANTI IMPATTO GIALLO/ARANCIONE A721Y1R # M
Tecnologia TPR per la massima protezione dagli impatti. Maglia a 13 gauge per una vestibilità perfetta. Rivestimento in schiuma di nitrile per un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto. Altamente durevole e resistente agli impatti. Cinghia per le mani per una vestibilità sicura. Fodera traspirante senza cuciture. Livello di resistenza al taglio A1 ANSI. Etichetta per la vendita al dettaglio per una facile presentazione.
Standard: EN388_4241XP
Standard: EN388_4241XP
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Materiale principale | poliestere |
| Materiale | poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,18 IVA esclusa
/ Paia
€ 16,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione