GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 36 CM GLE36-0 # 10
Guanti isolanti ELECTROVOLT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Penta Regeltex:GLE360-10
Rubix:999220609002066

Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 36 CM GLE36-0 # 10
Guanti in lattice naturale beige, isolanti con bordo tagliato. Ampia gamma di taglie: dalla 6 alla 12 a seconda della classe. L'ergonomia e l'interno leggermente talcato rendono il guanto agevole da indossare togliere. Il lattice naturale garantisce le propietà dielettriche mentre la nostra tecnica ed esperienza ci permettono di offrirvi dei guanti con la massima possible destrezza. EN 60903 E IEC 60903.
Punti di forza
- Reliable protection against electrical hazards
- Comfort and flexibility for extended use
- Enhanced durability for long life
- Compliance with the most stringent safety standards
- Ease of use and maintenance
- Comfort and flexibility for extended use
- Enhanced durability for long life
- Compliance with the most stringent safety standards
- Ease of use and maintenance
Applicazioni
These electrician's gloves are ideal for electricians, maintenance technicians and any professional working under electrical voltage.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Materiale principale | lattice |
| ESD | no |
| Materiale | lattice |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,71 IVA esclusa
/ Paia
€ 38,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
