GUANTO ACTIVARMR 78103 SIZE 9,0 78103 # 9

ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:78-103 09
Rubix:999180600104516
Produttore:78103090
EAN:10076490440401
GUANTO ACTIVARMR 78103 SIZE 9,0 78103 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 78103 SIZE 9,0 78103 # 9


La fodera acrilica termica garantisce comfort durante l'uso e un ottimo isolamento termico. Può essere usato in una vasta gamma di applicazioni di lavorazione alimentare. (Aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti congelati, sottoguanto nella trasformazione di carne/pesce, trasporto).
Calibro : 10. Lunghezza : 230 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No. Senza Lattice.
Norme : EN388:2016_113XB, EN511_010
Thermal insulating gloves for food applications.

Punti di forza

  • The seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work
  • Uncoated liner for use alone or as an underglove in food or cold weather applications
  • Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity

Applicazioni

Manipolazione di prodotti congelati, Manipolazione non sterile e di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati, Aree di stoccaggio, Trasporti, Sottoguanto per lavorazione e trasformazione di carne/ pesce

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleacrilico
Contatto alimentaresì
Confezione12 coppie in un sacchetto
Lunghezza230 mm
Rivestimento dei guantisenza
Coloreblu
Materialeacrilico
€ 29,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 35,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza