Riferimenti
Ansell:78-102 07
Rubix:999180600104513
Produttore:78102070
EAN:10076490438750

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 10 |
| Materiale principale | sintetico |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 78102 SIZE 7,0 78102 # 7
I guanti termici acrilici offrono comfort d'uso e un ottimo isolamento termico. Possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni nel settore alimentare (aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti surgelati, sottoguanti per la trasformazione di carne e pesce, trasporto). (Aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti surgelati, sotto guanti per la trasformazione di carne/pesce, trasporto).I modelli 78-202, 78-203 con micropunti sul palmo sono eccellenti per le applicazioni in cui è richiesta una presa supplementare.Offrono protezione contro tagli e liquidi per l'uso sotto guanti protettivi per liquidi o protettivi per tagli.Privi di lattice: nessun rischio di allergie di Tipo 1.
Punti di forza
Protezione termica confortevole e flessibile
Applicazioni
Manipolazione di prodotti congelati
- In condizioni di refrigerazione o refrigerazione in ambienti non sterili e manipolazione di alimenti secchi
- Aree di stoccaggio
- Trasporto
- Sotto guanti per la lavorazione di carne/pesce
- In condizioni di refrigerazione o refrigerazione in ambienti non sterili e manipolazione di alimenti secchi
- Aree di stoccaggio
- Trasporto
- Sotto guanti per la lavorazione di carne/pesce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 10 |
| Materiale principale | sintetico |
| Contatto alimentare | sì |
| Lunghezza | 230 mm |
| Rivestimento dei guanti | senza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 44,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione