GUANTO ACTIVARMR 97011 SIZE 9,0 97011 # 9

ActivArmr 97011

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:97-011-9
Rubix:999180600104841
Produttore:97011090
EAN:10076490457225
GUANTO ACTIVARMR 97011 SIZE 9,0 97011 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 97011 SIZE 9,0 97011 # 9


  • I guanti ActivArmr® 97-011 Cold Weather Hi-Viz sono stati appositamente progettati con un esclusivo rivestimento in nitrile nero sabbioso a doppia immersione che contrasta con una fodera arancione ad alta visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e di scarsa visibilità. Inoltre, proteggono l'intera mano dagli effetti di vento, liquidi e freddo. Questa combinazione, la migliore della categoria, fa tutto questo senza compromettere la destrezza e il movimento che sono essenziali per portare a termine il lavoro.
  • La temperatura e la destrezza delle dita influiscono decisamente sulle prestazioni e sulla produttività dei lavoratori in ambienti estremi e freddi. Quando le temperature si abbassano, la destrezza diminuisce. A queste condizioni si aggiunge la complessità delle temperature fredde, che compromettono i tempi di riflesso, la destrezza, la presa e la sensibilità. La visibilità dei guanti ActivArmr 97-011 Cold Weather Hi-Viz, unita a una protezione superiore dagli elementi e a una presa migliorata, significa una forza lavoro più sicura e produttiva.
Proteggere i lavoratori dalle intemperie.

Punti di forza

La fodera in acrilico spazzolato a 2 strati mantiene le mani calde in condizioni di freddo estremo, oltre a proteggere dal taglio e dall'abrasione
Testato per funzionare a -4°F/-20°C
Il rivestimento in nitrile a doppia immersione ha una finitura sabbiosa per un'eccellente manipolazione di materiali umidi/oleosi e asciutti, evitando lesioni da scivolamento
Il comfort superiore per tutto il giorno riduce l'affaticamento delle mani
Più traspirante della pelle, mantiene le mani asciutte e comode
Aumenta la sicurezza dei lavoratori quando è necessaria un'alta visibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione

Applicazioni

Caricamento di camion e veicoli|Spedizione, trasporto e consegna di prodotti|Stoccaggio a freddo|Costruzione|Manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principalepoliestere
Rivestimento dei guantinitrile
Colorenero
49,44 IVA esclusa
/ 6 Paia
60,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione