GUANTO IN PELLE SINTETICA 417-10
Guanto in pelle sintetica TEGERA 417
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:417-10
Rubix:999190700017803
EAN:7392626069961


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 01x |
| Materiale principale | tessile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE SINTETICA 417-10
TEGERA® 417, Guanto in pelle sintetica, completamente rivestito, 0,7 mm pelle sintetica, poliestere, capretto, Cat. II, senza cromo, morbido, per lavori di tipo generico
Glove in high-quality synthetic leather, diamond pattern on the palm for a good grip.
Punti di forza
Reinforced palm, Soft
Applicazioni
PIM_TEAM
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 01x |
| Materiale principale | tessile |
| Lunghezza | 250 mm |
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Colore | grigio |
| Materiale | vello |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,62 IVA esclusa
/ Paia
€ 9,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione