Riferimenti
Ansell:23-202 10
Rubix:999180600103993
Produttore:23202100
EAN:0076490048372

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 2 |
| Materiale principale | acrilico |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 23-202 SIZE 10 23202 # 10
Fodera interna in acrilico polare senza cuciture, calibro 13.Morbido rivestimento integrale in PVC.Finitura sabbiata ruvida sui guanti e liscia sul polsino.Progettati per proteggere a temperature fino a -30°C.Immediata sensazione di calore quando si indossano i guanti.Buona presa nel maneggiare materiali scivolosi e bagnati.Il rivestimento in PVC offre resistenza chimica.
Punti di forza
Buona destrezza e duttilità a basse temperature
Applicazioni
Applicazioni generali all'aperto, compresa la manipolazione di prodotti chimici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 2 |
| Materiale principale | acrilico |
| Lunghezza | 300 mm |
| Rivestimento dei guanti | clorurodipolivinile (pvc) |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,90 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 59,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione