GUANTO ACTIVARMR 80400 SIZE 9,0 80400 # 9

ActivArmr 80400

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:80-400-9
Rubix:999180600104546
Produttore:80400090
EAN:0076490488383
GUANTO ACTIVARMR 80400 SIZE 9,0 80400 # 9
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)20
Materiale principaleacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80400 SIZE 9,0 80400 # 9


  • Il guanto ActivArmr 80-400 di Ansell è un guanto per uso generale progettato per fornire un eccezionale isolamento dal freddo e alti livelli di comfort e presa
  • Questo guanto combina una fodera termica in spugna acrilica con un rivestimento in lattice naturalmente isolante, garantendo un eccellente isolamento dal freddo. Il guanto offre comfort e protezione a chi lo indossa a temperature fino a -15 ºC/5 ºF (contatto prolungato)
    e a -30 ºC/-22 ºF (contatto intermittente o breve)
  • Con una fodera in spugna acrilica ad anello di colore giallo brillante, il guanto ActivArmr 80-400 offre un'elevata visibilità in condizioni di scarsa o scarsa illuminazione. Questa visibilità extra offre una maggiore sicurezza ai lavoratori esterni quando si fa buio
Excellent insulation and comfortable handling in cold conditions.

Punti di forza

  • High visibility with seamless yellow thermal terry liner
  • Bright blue crinkled palm provides added wet and dry grip
  • Insulated glove for use in cold temperatures 
  • Ergonomic design for superior fit, comfort, flexibility and dexterity
  • Also offers protection when handling hot parts up to 250°C / 480°F for 15 seconds

Applicazioni

Shipping and loading of product|Construction|Outdoor Winter Use
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso145 g
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)20
Materiale principaleacrilico
Contatto alimentare
Rivestimento dei guantilattice
Coloregiallo
Materialetessuto acrilico terry loop
66,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
81,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza