GUANTO PROTETTIVO UNILITETHERMO-10

Ventosa B40.10 Cloroprene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6094210
Rubix:999220121012435
Produttore:6094210
EAN:4048612042250
GUANTO PROTETTIVO UNILITETHERMO-10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di resistenza al freddo (EN 511)12x
Materiale principalecotone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO PROTETTIVO UNILITETHERMO-10


Ventosa B40.10 Cloroprene

Punti di forza

Grazie allo speciale rivestimento polimerico, che rimane flessibile a basse temperature, offrono un'eccellente resistenza all'abrasione, consentendo di lavorare anche in condizioni di freddo estremo senza danneggiare le mani. Inoltre, questi guanti antifreddo offrono un isolamento termico superiore quando si è a diretto contatto con oggetti freddi.

Applicazioni

Questi guanti unilite thermo HD sono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui lavori di costruzione all'aperto in condizioni di freddo, lavoro in celle frigorifere, manipolazione di alimenti o prodotti surgelati nel settore agroalimentare e molte altre attività che richiedono protezione dal freddo. Dopo l'uso, pulirli con un panno morbido e acqua tiepida per mantenerli in buone condizioni, quindi lasciarli asciugare.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di resistenza al freddo (EN 511)12x
Materiale principalecotone
Contatto alimentareno
Confezione10
Rivestimento dei guanticlorurodipolivinile (pvc)
Materialecotone/acrilico
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza