GUANTO ACTIVARMR 78110 SIZE 9,0 78110 # 9

ActivArmr 78110

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:78-110-9
Rubix:999180600104518
Produttore:78110090
EAN:0076490494957
GUANTO ACTIVARMR 78110 SIZE 9,0 78110 # 9
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 78110 SIZE 9,0 78110 # 9


  • Le speciali fibre a nucleo cavo forniscono un'eccezionale barriera di isolamento termico tra la pelle e l'ambiente circostante
  • La rapida eliminazione del sudore attraverso la fodera mantiene il calore corporeo
  • Non ci sono cuciture che sfregano o irritano, per evitare qualsiasi disagio o irritazione cutanea
.
Thermal insulating gloves keep workers both comfortable and warm.

Punti di forza

  • Outstanding thermal insulation barrier between the skin and surrounding environment provided by special hollow-core fibres provide
  • Breathable liner keeps hands warm without overheating by allowing rapid perspiration
  • Seamless design reduces discomfort or skin irritation
  • Ambidextrous

Applicazioni

Cold Storage|Outdoor Winter Use|All food processing applications that have food contact
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51 g
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principalepoliestere
Lunghezza235 mm
Rivestimento dei guantisenza
Materialespandex/thermolite
40,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
48,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza