GUANTO ACTIVARMR 80400 SIZE 7,0 80400 # 7

ActivArmr 80400

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:80-400-7
Rubix:999180600104544
Produttore:80400070
EAN:0076490488338
GUANTO ACTIVARMR 80400 SIZE 7,0 80400 # 7
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Livello di resistenza al freddo (EN 511)20
Materiale principaleacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 80400 SIZE 7,0 80400 # 7


  • Il guanto ActivArmr 80-400 di Ansell è un guanto per uso generale progettato per fornire un eccezionale isolamento dal freddo e alti livelli di comfort e presa
  • Questo guanto combina una fodera termica in spugna acrilica con un rivestimento in lattice naturalmente isolante, garantendo un eccellente isolamento dal freddo. Il guanto offre comfort e protezione a chi lo indossa a temperature fino a -15 ºC/5 ºF (contatto prolungato)
    e a -30 ºC/-22 ºF (contatto intermittente o breve)
  • Con una fodera in spugna acrilica ad anello di colore giallo brillante, il guanto ActivArmr 80-400 offre un'elevata visibilità in condizioni di scarsa o scarsa illuminazione. Questa visibilità extra offre una maggiore sicurezza ai lavoratori esterni quando si fa buio
Excellent insulation and comfortable handling in cold conditions.

Punti di forza

  • High visibility with seamless yellow thermal terry liner
  • Bright blue crinkled palm provides added wet and dry grip
  • Insulated glove for use in cold temperatures 
  • Ergonomic design for superior fit, comfort, flexibility and dexterity
  • Also offers protection when handling hot parts up to 250°C / 480°F for 15 seconds

Applicazioni

Shipping and loading of product|Construction|Outdoor Winter Use
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Livello di resistenza al freddo (EN 511)20
Materiale principaleacrilico
Contatto alimentare
Rivestimento dei guantilattice
Coloregiallo
Materialelattice di gomma naturale
66,84 IVA esclusa
/ 12 Paia
81,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza