Riferimenti
Uvex:6094209
Rubix:999220121012436
Produttore:6094209
EAN:4048612042243


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 12x |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : GUANTO PROTETTIVO UNILITETHERMO-9
Ventosa B40.10 Cloroprene
Punti di forza
Grazie allo speciale rivestimento polimerico, che rimane flessibile a basse temperature, offrono un'eccellente resistenza all'abrasione, consentendo di lavorare anche in condizioni di freddo estremo senza danneggiare le mani. Inoltre, questi guanti antifreddo offrono un isolamento termico superiore quando si è a diretto contatto con oggetti freddi.
Applicazioni
Questi guanti unilite thermo HD sono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui lavori di costruzione all'aperto in condizioni di freddo, lavoro in celle frigorifere, manipolazione di alimenti o prodotti surgelati nel settore agroalimentare e molte altre attività che richiedono protezione dal freddo. Dopo l'uso, pulirli con un panno morbido e acqua tiepida per mantenerli in buone condizioni, quindi lasciarli asciugare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 12x |
| Materiale principale | cotone |
| Contatto alimentare | no |
| Confezione | 10 |
| Rivestimento dei guanti | clorurodipolivinile (pvc) |
| Materiale | cotone/acrilico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione