GUANTO IN PELLE SINTETICA 517 517 # 6

Guanto in pelle sintetica TEGERA 517

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:517-6
Rubix:999190700017991
Produttore:517-6
EAN:7340118328836
GUANTO IN PELLE SINTETICA 517 517 # 6

Riepilogo info tecniche

Grandezza6
Livello di resistenza al freddo (EN 511)111
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE SINTETICA 517 517 # 6


TEGERA® 517, Guanto in pelle sintetica, foderato in inverno, 0,7 mm pelle sintetica, poliestere, pile, Cat. II, senza cromo, impermeabile, per lavori di precisione
Protects your hands from getting cold, wet, dirty, or chafed. Suitable for general use.

Punti di forza

Buona sensibilità delle dita, flessibile, buona presa, buona vestibilità, confortevole.

Applicazioni

Manutenzione leggera. Ambienti ventosi, superfici scivolose, spazi asciutti, spazi freddi, ambienti umidi, spazi bagnati, spazi oleosi e grassi, ambienti sporchi. Assemblaggio, funzionamento di macchinari, lavori pubblici di costruzione, lavori su telai, lavori di installazione, lavori di installazione HVAC, lavori di costruzione, lavori di preparazione del terreno, lavori di motorizzazione, trasporto, operatore di macchinari, lavori di magazzino, lavori aeroportuali.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza6
Livello di resistenza al freddo (EN 511)111
Materiale principalepoliestere
Contatto alimentareno
Rivestimento dei guantisenza
Colorenero
10,62 IVA esclusa
/ Paia
12,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza