GUANTI 6059310

Uvex unilite thermo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6059310
Rubix:999250617006041
Produttore:6059310
EAN:4048612032923
GUANTI 6059310

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6059310


Il guanto unilite thermo è un guanto protettivo progettato per gli ambienti freddi. Si distingue per il suo rivestimento molto flessibile e resistente. La fodera in acrilico e lana vergine del guanto offre un comfort eccezionale. Costruzione a 2 strati in acrilico / lana vergine all'interno e poliammide / elastan (all'esterno).

Punti di forza

Isola dal freddo. Piacevole da indossare. Flessibilità nei movimenti. Elevata resistenza all'abrasione ed eccellente resistenza meccanica (rivestimento HPT). Grande destrezza. Buona presa di prodotti o parti in ambienti asciutti o leggermente umidi.

Applicazioni

Lavorare in un ambiente freddo. Lavorare in una cella frigorifera. Guida di carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza10
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleacrilico
Rivestimento dei guantipolimero
Colorenero
Materialeacrilico / lana vergine / poliammide / elastan
Paese d'originePK
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza