GUANTO SINTETICO INFINITY 8810 # 9
Guanto sintetico TEGERA 8810 INFINITY
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tegera:8810-9
Rubix:999190700019814
EAN:7340118321462


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | x2x |
| Materiale principale | acrilico |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO SINTETICO INFINITY 8810 # 9
TEGERA® 8810 Infinity, Guanto sintetico, aqua PU in schiuma di nitrile, rivestito fino al palmo, acrilico, nylon, spandex, 10 aghi, 15 aghi, grip tipo foam, pile, Cat. II, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, per lavori di tipo generico
Winter glove with great fit for versatile work in cold and dry/semi-dry environments.
Punti di forza
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs
Applicazioni
Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, Construction, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Repair work
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 9 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | x2x |
| Materiale principale | acrilico |
| Contatto alimentare | sì |
| Rivestimento dei guanti | nitrile |
| Colore | nero |
| Materiale | acrilico, pile, nylon, spandex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,06 IVA esclusa
/ 6 Paia
€ 59,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore