GUANTI 6059211

Uvex unilite thermo plus

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:6059211
Rubix:999250617005953
EAN:4048612036143
GUANTI 6059211

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTI 6059211


Questo guanto di sicurezza invernale si distingue per l'estrema resistenza del suo rivestimento, che mantiene la sua flessibilità anche a basse temperature. Le fibre acriliche e di pura lana vergine garantiscono un buon isolamento. Struttura a 2 strati, interno in acrilico/pura lana vergine ed esterno in poliammide/Spandex.

Punti di forza

Isolano dal freddo. Piacevole da indossare. Flessibilità di movimento. Elevata resistenza all'usura ed eccellente resistenza meccanica (rivestimento HPT). Grande destrezza. Manipolazione di prodotti o parti in ambienti asciutti o leggermente umidi.

Applicazioni

Lavorare in un ambiente freddo. Lavorare in una cella frigorifera. Guida di carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleacrilico
Rivestimento dei guantipoliammide
Materialeacrilico pura lana vergine/poliammide/spandex
Paese d'originePK
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza