GUANTO ACTIVARMR 78101 SIZE 9,0 78101 # 9

ActivArmr® 78-101 Guanti di sicurezza termici in maglia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:78-101-9
Rubix:999180600104512
Produttore:78101090
GUANTO ACTIVARMR 78101 SIZE 9,0 78101 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principalefibra
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 78101 SIZE 9,0 78101 # 9


Therm-A-Knit® si asciuga più rapidamente del cotone. Allontana efficacemente l'umidità dalla pelle, garantendo calore e comfort a chi la indossa. Fibre speciali con nucleo cavo. Forniscono il miglior strato di isolamento termico tra la pelle e l'ambiente. Prodotto con tecnologia a maglia automatica. Il guanto offre un maggiore comfort per lunghi periodi di tempo. Non presenta cuciture che possono irritare o sfregare. Progettato per garantire il massimo comfort e la minima irritazione della pelle. Lavabile fino a 40°C. Maggiore igiene per l'utente. Ogni guanto è adatto a entrambe le mani. Più economico perché non è necessario formare coppie di guanti.
Comfortable knitting meets Ansell technology to provide comfort and cold protection.

Punti di forza

  • Thermal insulation for cold weather protection
  • Automatic knit technology for long more comfortable wear
  • No seams
  • Ambidextrous

Applicazioni

Production line support & maintenance|Storing packed meats|Storing bottles and cans|Storing of raw materials

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35 g
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principalefibra
Contatto alimentareno
Rivestimento dei guantisenza
Coloreblu navy
Materialespandex/termolite
42,96 IVA esclusa
/ 12 Paia
52,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza