GUANTO ACTIVARMR 78102 SIZE 9,0 78102 # 9

VersaTouch®

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:78-102 09
Rubix:999180600104514
Produttore:78102090
EAN:10076490438767
GUANTO ACTIVARMR 78102 SIZE 9,0 78102 # 9

Riepilogo info tecniche

Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleelastan
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 78102 SIZE 9,0 78102 # 9


I guanti termici acrilici offrono comfort d'uso e un ottimo isolamento termico. Possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni nel settore alimentare (aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti surgelati, sottoguanti per la trasformazione di carne e pesce, trasporto). (Aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti surgelati, sotto guanti per la trasformazione di carne/pesce, trasporto).I modelli 78-202, 78-203 con micropunti sul palmo sono eccellenti per le applicazioni in cui è richiesta una presa supplementare.Offrono protezione contro tagli e liquidi per l'uso sotto guanti protettivi per liquidi o protettivi per tagli.Privi di lattice: nessun rischio di allergie di Tipo 1.

Punti di forza

Protezione termica confortevole e flessibile

Applicazioni

Manipolazione di prodotti congelati
- In condizioni di refrigerazione o refrigerazione in ambienti non sterili e manipolazione di alimenti secchi
- Aree di stoccaggio
- Trasporto
- Sotto guanti per la lavorazione di carne/pesce

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39 g
Grandezza9
Livello di resistenza al freddo (EN 511)10
Materiale principaleelastan
Contatto alimentare
Lunghezza260 mm
Rivestimento dei guantisenza
Materialespandex/acrilico
36,72 IVA esclusa
/ 12 Paia
44,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza

Materiale principale