GUANTO ANTIFREDDO 854185

Guanti g_grip blu inverno (cotone/poliestere rivestito di lattice)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:854185
Rubix:170000000536188
EAN:3660338100246
GUANTO ANTIFREDDO 854185
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)x1x
Materiale principaletessile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTIFREDDO 854185


Guanti in maglia senza cuciture cashmere/poliestere/cotone. Rivestimento in lattice sul palmo e sulla punta delle dita. Dorso del palmo e delle dita aerato. Polsini elastici. Calibro 10.
Confezione da 12 paia / Scatola da 120 paia..
APPLICAZIONI.
Manipolazione di parti scivolose, umide e non grasse in ambiente freddo. Manipolazione di compensato e materiale da costruzione, raccolta di rifiuti domestici, manutenzione di parchi pubblici, spedizione e ricezione di merci..
PUNTI DI FORZA.
Guanti robusti, che offrono grande destrezza e buona resistenza agli strappi. Proteggono le mani in ambienti umidi e freddi. Standard: EN388 EN511

Punti di forza

La superficie offre un ottimo tocco e la massima presa in un ambiente freddo.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)x1x
Materiale principaletessile
Contatto alimentareno
Rivestimento dei guantilattice
Materialecashmere/poliestere/cotone
52,49 IVA esclusa
/ 12 Paia
64,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza