GUANTO ACTIVARMR 97631 SIZE 11,0 97631 # 11

Guanti Activarmr® 97-631

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:97-631-11
Rubix:999220801000077
Produttore:97631110
EAN:10076490448308
GUANTO ACTIVARMR 97631 SIZE 11,0 97631 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)12x
Materiale principalenylon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 97631 SIZE 11,0 97631 # 11


Guanti con polsini in maglia, acrilico/nylon. Rivestimento in PVC morbido per ambienti freddi. Elevato livello di destrezza. Mantengono le mani calde e aiutano a prevenire l'assideramento.
Cold-Resistant Glove.

Punti di forza

  • PVC coating provides excellent grip and flexibility, even in the coldest temperatures
  • Two-layer design gives the user:
  1. Flexible nylon exterior protects against mechanical risks, including cut, and contours to the hand permitting maximum dexterity

  2. Soft and insulative acrylic interior provides comfort and warmth
  • ActivArmr 97-631 is unlike anything in the market by giving the wearer a unique combination of warmth, dexterity, and flexibility that lets you feel everything but the cold.

For a cold-resistant glove that lets you tackle everything from food processing to outdoor construction, look no further than this model from ActivArmr. Its knitted blend of thermal materials is sure to make your winter workload look just a little brighter.

Applicazioni

Construction|Outdoor Winter Use|Cold Storage|Utilities

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Livello di resistenza al freddo (EN 511)12x
Materiale principalenylon
Rivestimento dei guanticlorurodipolivinile (pvc)
37,44 IVA esclusa
/ 6 Paia
45,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza