GUANTO ACTIVARMR 78103 SIZE 7,0 78103 # 7
ActivArmr® 78-103 (ex VersaTouch®)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ansell:78-103 07
Rubix:999180600104515
Produttore:78103070
EAN:10076490440418



Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 7 |
|---|---|
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 10 |
| Materiale principale | acrilico |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 78103 SIZE 7,0 78103 # 7
La fodera acrilica termica garantisce comfort durante l'uso e un ottimo isolamento termico. Può essere usato in una vasta gamma di applicazioni di lavorazione alimentare. (Aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti congelati, sottoguanto nella trasformazione di carne/pesce, trasporto).
Calibro : 10. Lunghezza : 230 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No. Senza Lattice.
Norme : EN388:2016_113XB, EN511_010
Calibro : 10. Lunghezza : 230 mm. Contatto alimentare : Si. Antistatic : No. Senza Lattice.
Norme : EN388:2016_113XB, EN511_010
Thermal insulating gloves for food applications.
Punti di forza
- The seamless knit, thermal acrylic liner provides comfort and warmth in cold or refrigerated work
- Uncoated liner for use alone or as an underglove in food or cold weather applications
- Acrylic liner offers protection from cold without sacrificing dexterity
Applicazioni
Manipolazione di prodotti congelati, Manipolazione non sterile e di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati, Aree di stoccaggio, Trasporti, Sottoguanto per lavorazione e trasformazione di carne/ pesce
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Grandezza | 7 |
| Livello di resistenza al freddo (EN 511) | 10 |
| Materiale principale | acrilico |
| Contatto alimentare | sì |
| Confezione | 12 coppie in un sacchetto |
| Lunghezza | 230 mm |
| Rivestimento dei guanti | senza |
| Colore | blu |
| Materiale | acrilico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,16 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 35,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore