GUANTO ACTIVARMR 23700 SIZE 10,0 23700 # 10

ActivArmr® 23-700

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Ansell:23-700-10
Rubix:999180600103997
Produttore:23700100
EAN:0076490498900
GUANTO ACTIVARMR 23700 SIZE 10,0 23700 # 10

Riepilogo info tecniche

Grandezza10
Livello di resistenza al freddo (EN 511)111
Materiale principalepoliuretano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUANTO ACTIVARMR 23700 SIZE 10,0 23700 # 10


  • Un guanto invernale robusto che supera la pelle, respinge l'acqua, resiste ai sali e agli agenti chimici e mantiene le mani calde
  • Isolamento in schiuma di poliuretano per un maggiore calore e comfort
  • Il rivestimento in PVC con finitura ruvida offre un'imbattibile capacità di presa su superfici bagnate e scivolose
Insulated winter glove with a turn-out barrier which prevents liquids from getting to the hand.

Punti di forza

  • Foam insulated to keep hands warm
  • Rough finish PVC coating provides unbeatable grip on wet surfaces

Applicazioni

Storing packed meats|Storing and transportation|Yard and field work|Trash collecting|Surveying

Informazioni tecniche


Attributi
Peso259 g
Grandezza10
Livello di resistenza al freddo (EN 511)111
Materiale principalepoliuretano
Rivestimento dei guanticlorurodipolivinile (pvc)
Colorearancione
Materialepoliuretano/nylon/cotone
78,18 IVA esclusa
/ 6 Paia
95,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza