GUANTO IN PELLE SINTETICA 9127 # 7

Guanto in pelle sintetica TEGERA 9127

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tegera:9127-7
Rubix:999190700019288
EAN:7392626039711
GUANTO IN PELLE SINTETICA 9127 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Livello di resistenza al freddo (EN 511)21x
Materiale principalepoliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO IN PELLE SINTETICA 9127 # 7


Guanto in pelle sintetica TEGERA 9127
Guanto ergonomico con resistente Microthan®+ di alta qualità, foderato invernale con Thinsulate 40g.

Punti di forza

Sagomatura ergonomica,Dorso antivento,Senza cromo,Dito indice rinforzato,Cuciture rinforzate,Dettagli appositamente progettati,Punte delle dita rinforzate,Dita precurvate,Pollice appositamente progettato

Applicazioni

Uso di macchine,Edilizia e costruzione,Falegnameria,Lavori di installazione,Costruzione,Lavori di trasporto,Conduzione di macchine,Lavoro in magazzino,Lavoro aeroportuale,Estrazione mineraria,Lavoro nell'industria del legno,Lavori di riparazione,Lavoro nell'industria della carta

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Livello di resistenza al freddo (EN 511)21x
Materiale principalepoliestere
Paese d'origineCN
24,03 IVA esclusa
/ Paia
29,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza