00034451-ARTICOLO CRJB05-90

Actuator

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CRJB05-90
Rubix:999221025033241
Produttore:CRJB05-90
EAN:3618035669801
00034451-ARTICOLO CRJB05-90

Riepilogo info tecniche

Tipologiacrj
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00034451-ARTICOLO CRJB05-90


CRJ, attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x43x28 mm
Peso22 g
Tipologiacrj
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro90 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Materialelega di alluminio; acciaio inossidabile; acciaio per cuscinetti; nbr (guarnizioni)
Diametro di alesaggio5 mm
Paese d'origineJP
€ 155,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 189,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione