4840828-CILINDRO COMPATTO DPDM-Q-25-25-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-Q-25-25-PA
Rubix:999200100004273
Produttore:4840828
EAN:4052568293598
4840828-CILINDRO COMPATTO DPDM-Q-25-25-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4840828-CILINDRO COMPATTO DPDM-Q-25-25-PA


Compatto – più corto, più leggero e che può essere avvitato direttamente in modi diversi. Ammortizzazione costante, con stelo non rotante o passante, a semplice o doppio effetto: esattamente come ne avete bisogno.
Cilindro compatto DPDM-Q-25-25-PA 4840828

Punti di forza

Fissaggio tramite fori passanti e filettatura interna
Progettazione compatta
Diverse varianti di stelo del pistone

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro25 mm
106,11 IVA esclusa
/ Unità
129,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione