188187-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-5-A-P
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-25-5-A-P
Rubix:160000000588309
Produttore:188187
EAN:4052568077723

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188187-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-25-5-A-P
Cilindro a corsa breve ADVC-25-5-A-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto maschio. Corsa=5 mm, Diametro pistone=25 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=A doppio effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 101,87 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore