COMPACT CYLINDER, SERIES CCI, FUNCTIONAL PRINCIPLE SINGLE-ACTING, PISTON DIAMETER 025, STROKE 0010 R422001404

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:R422001404
Rubix:999180700044176
EAN:3666750017810
COMPACT CYLINDER, SERIES CCI, FUNCTIONAL PRINCIPLE SINGLE-ACTING, PISTON DIAMETER 025, STROKE 0010 R422001404
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COMPACT CYLINDER, SERIES CCI, FUNCTIONAL PRINCIPLE SINGLE-ACTING, PISTON DIAMETER 025, STROKE 0010 R422001404


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-SA-025-0010-002122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
81,24 IVA esclusa
/ Unità
99,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione