CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0080 R422001356

ISO 21287, serie CCI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R422001356
Rubix:999180700044135
CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0080 R422001356

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE CCI, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0080 R422001356


Cilindri a norma, ISO 21287, serie CCI
CCI-DA-040-0080-007122411000020000000000

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto serie iso 21287 cci
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
231,60 IVA esclusa
/ Unità
282,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione