00148182-CILINDRO COMPATTO CD55B25-75
Cilindro compatto a doppio effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD55B25-75
Rubix:999230404000967
Produttore:00148182

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto a doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00148182-CILINDRO COMPATTO CD55B25-75
Cilindro compatto a doppio effetto
Punti di forza
•Conforme alla norma ISO 21287
La costruzione è simile all'attuale specifica CQ2 per la resistenza ai carichi laterali
La costruzione con anello elastico consente una manutenzione più semplice e rapida
Gli interruttori automatici possono essere montati su ciascuno dei quattro lati del tubo del cilindro
La costruzione è simile all'attuale specifica CQ2 per la resistenza ai carichi laterali
La costruzione con anello elastico consente una manutenzione più semplice e rapida
Gli interruttori automatici possono essere montati su ciascuno dei quattro lati del tubo del cilindro
Applicazioni
Macchina di automazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto a doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione