00936838-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM25TF-75Z

Cilindro guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM25TF-75Z
Rubix:999180300035926
Produttore:00936838
EAN:3618035904049
00936838-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM25TF-75Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiamgp-z
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00936838-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM25TF-75Z


Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato

Punti di forza

•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x153x93 mm
Peso1327 g
Tipologiamgp-z
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
301,43 IVA esclusa
/ Unità
367,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione