Riferimenti
SMC:CDQ2B63TF-75DCZ
Rubix:999221025045376
Produttore:CDQ2B63TF-75DCZ
EAN:3618035819985

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00717213-ARTICOLO CDQ2B63TF-75DCZ
A seguito di una revisione della nostra popolare serie di cilindri compatti CQ2, i nostri ingegneri di ricerca e sviluppo hanno riprogettato completamente l'intera gamma di cilindri per offrire ancora più vantaggi in termini di prestazioni e maggiori opzioni di cilindri. La differenza principale tra la nuova gamma CQ2 e il modello precedente è il corpo completamente ridisegnato, che offre migliori possibilità di montaggio dell'autocommutatore e una riduzione complessiva del peso del cilindro compresa tra il 5 e il 13% a seconda del modello. Ora, tutti i cilindri CQ2 da Ø 32 a 200 mm sono progettati con scanalature a scorrimento che possono ospitare gli autointerruttori su tutti e quattro i lati del cilindro senza bisogno di staffe per autointerruttori. Inoltre, per gli alesaggi più piccoli, tra i Ø 12 e 25 mm, sono state integrate nel nuovo design del corpo delle scanalature a scorrimento per ospitare gli autointerruttori senza staffe su due superfici. Progettato per l'uso con i nostri autointerruttori a stato solido, semplici da impostare e a due colori, il canale dell'autointerruttore integrato assicura una protezione totale contro potenziali danni accidentali e migliora i vantaggi per la salute e la sicurezza durante le procedure di installazione e manutenzione.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori
Punti di forza
Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Possibilità di commutazione automatica
Possibilità di commutazione automatica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1287 g |
|---|---|
| Tipologia | standard |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione