CIL.COMPATTO GUIDATO D.25 (A BRONZINE) 6100250050B
MANIPOLAZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:6100.25.00.50B
Rubix:999180300024293
Produttore:6100250050B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.COMPATTO GUIDATO D.25 (A BRONZINE) 6100250050B
CIL.COMPATTO GUIDATO D.25 (A BRONZI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | lega di alluminio ossidata; bronzo (boccole guida, versione b); pistone in alluminio; asta pistone in acciaio inox (per alesaggi ø20, ø25); aste guida in acciaio c43 cromato; piastra in acciaio nichelato |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore