00005366-ARTICOLO MGQM16-10

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGQM16-10
Rubix:999221025030580
Produttore:00005366
EAN:3618035889339
00005366-ARTICOLO MGQM16-10

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005366-ARTICOLO MGQM16-10


La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 1300 kg che viaggia a 280 mm (sg) o di sollevare agevolmente un carico centrato di 450 kg con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pretagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.
Cilindro di guida compatto
- Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Corse da 10 mm a 200 mm in base alle dimensioni dell'alesaggio
- Varietà di interruttori e di lunghezze dei fili conduttori

Dimensioni dell'alesaggio: 16 mm
Tipo di filettatura: metrica (alesaggio da ø12 a ø16 e Rc(PT)): Metrica (foro da ø12 a ø16) e Rc(PT)
Corsa: 10
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 0,5 m (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Numero: 2 pezzi (o nessuno in caso di assenza di interruttore)
Opzioni estremità stelo: Nessuna
Resistenza alla temperatura: Nessuna
Bassa velocità: Nessuna
Guarnizione in gomma fluorurata: Nessuna

Punti di forza

Cilindro di guida compatto
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x64x53 mm
Peso204 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
209,47 IVA esclusa
/ Unità
255,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione